Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Inter-Tech S-301 Small Form Factor (SFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93130484
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881349
EAN/GTIN:
     4260455646796
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Max CPU Kühler-Höhe
75 mm
Max Grafikkarten-Länge
230 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
305 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, desktop-gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.