Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Thermaltake Divider 200 TG Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93006725
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1V1-00S1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227527859
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
6
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
333.2 mm
Tiefe
425.7 mm
Höhe
364.7 mm
Gewicht
9010 g
Materialdicke
3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.