Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Brabantia Bo Touch Bin 34 l Rechteckig Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92980453
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     316104
EAN/GTIN:
     8710755316104
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie suchen nach einer schönen Lösung für die Mülltrennung? Dieser 23 + 11 Liter fassende Bo Touch Bin von Brabantia sieht aus wie ein Möbelstück und bietet alles, was Sie für die einfache Mülltrennung brauchen. Er verfügt über zwei herausnehmbare Inneneimer für zwei Arten von Abfällen, passt perfekt an eine Wand und ist dank seiner verstellbaren, rutschfesten Füße sehr stabil. Die Soft-Touch-Öffnung sorgt für eine einfache und leichte Bedienung per Handberührung. Das ist Trennen mit Stil!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
680 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
34 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Abnehmbarer Container
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Soft-Close-System
Ja
Abfalltrennung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.