Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 84318 Tischläufer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 84318 Tischläufer
Papstar 84318 Tischläufer
Papstar 84318 Tischläufer
Papstar 84318 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     6855-4002911843185
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84318
EAN/GTIN:
     4002911843185
Suchbegriffe:
Tischläufer
tischläufer weiß
tischläufer vlies
tischläufer
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection"
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- Breite: 40 cm - Länge: 24 m
- Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
- Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,00*
€ 12,00*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,02*
€ 12,94*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 20,09*
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (€ 12,00* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.