Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP84318 Herst.-Nr.: 84318 EAN/GTIN: 4002911843185 |
| |
|
| | |
| Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection" - PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus - 100 % Polypropylen - Breite: 40 cm - Länge: 24 m - Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert - Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und feuchtigkeitsresistent - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 50 g/m² - mit Musterabschnitt als "Fühlprobe" am Rollenende - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation Weitere Informationen: | | Material: | Vliesstoff | Farbe: | weiss | Gewicht (Stück): | 409,6 g | Gewicht (Packung): | 482,1 g | Gewicht (Karton): | 2358 g | Volumen (Karton): | 0,022 | Saison: | Ganzjahr | Höhe: | 24 m | Breite: | 40 cm | Material 2: | PP | Art der Verpackung: | Folie, geschrumpft m. Etikett |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,00* | € 12,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,00* | € 12,85* | | | | Lager 7223 | | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,56* | € 20,00* | | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,77* | € 22,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,56* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|