Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608901237 Herst.-Nr.: 2 608 901 237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EXPERT N880 VLIES FÜR HOHE LEBENSDAUER BEI ENDBEARBEITEN VON METALL
Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponente mit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Länge (mm) | 10000 mm | Merkmale | Produkttyp | Schleifrolle | | Typ | Sehr feine Körnung | | Trägermaterial | Fleece | | Beste Verwendung | Arbeit beenden, Farbentfernung | | Geeignet für Materialien | Metall, Holz | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,64* | € 33,28* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 25,66* | € 33,29* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 25,21* | € 34,26* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 26,95* | € 34,79* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,77* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,564* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|