Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT N880 Vliesrolle zum Handschleifen, 150 mm x 10 m, sehr fein A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-1588816
Hersteller:
     Expert
Herst.-Nr.:
     2608901237
EAN/GTIN:
     4059952572062
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608901237, Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall! Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert. Hochwertige Metallarbeiten erfordern ein hochqualitatives Finish – und dafür benötigst du ein gutes, gleichmäßiges Schleifmittel. Die EXPERT N880 ist nicht nur gut, wenn sie zum ersten Mal aus der Verpackung genommen wird. Sie bleibt über eine lange Lebensdauer gut erhalten und liefert ein gleichmäßiges Finish. Egal, ob du eine Metallkomponentemit Präzision fertigstellst, ein Werkstück reinigst oder eine schwer zugängliche Oberfläche schleifst – die EXPERT N880 ist auf lange Sicht die beste Wahl. Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure., Fabrikat: Expert
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Feinheitsgrad:
Sehr feines AlOx
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 3-mal länger als ein Bosch J475 Handschleifblatt
Produktfarbe:
rot
Rollenbreite mm:
150
Rollenlänge m:
10
Volumen:
17,717 dm3
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,77*
€ 33,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,85*
€ 33,15*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,07*
€ 34,66*
Lager 260
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 35,81*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 28,33*
€ 36,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.