Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Smart Controller Enterprise Bauteil für Kameradrohnen Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI Smart Controller Enterprise Bauteil für Kameradrohnen Steuerung
DJI Smart Controller Enterprise Bauteil für Kameradrohnen Steuerung
DJI Smart Controller Enterprise Bauteil für Kameradrohnen Steuerung
DJI Smart Controller Enterprise Bauteil für Kameradrohnen Steuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92833280
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.EN.00000210.01
EAN/GTIN:
     6958265199769
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
multicopter ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
885 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Steuerung
Markenkompatibilität
DJI
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Matrice 300 RTK
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
2.5 h
Akku
Ja
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akkuladezeit
2.4 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,24*
€ 1.268,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,54*
€ 1.253,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,99*
€ 1.195,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,78*
€ 1.155,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,75*
€ 1.107,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.