Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennium ChessGenius Schachspiel International


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Millennium ChessGenius Schachspiel International
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92778509
Hersteller:
     Millennium
Herst.-Nr.:
     M810
EAN/GTIN:
     4032153008103
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
200 mm
Plattentiefe
200 mm
Breite
300 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Produkttyp
Schachspiel
Anzahl der Spieler
2
Magnetisch
Ja
Art des Schachbrett-Sets
International
Plattentyp
Einteiliges Brett
Plattenform
Quadratisch
Plattenfarbe
Schwarz, Weiß
Bezeichnung Schachbrett
Ja
Bezeichnungstyp Schachbrett
Englisch beschreibende Anmerkung
Farbe Schachfiguren
Schwarz, Weiß
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Universal
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Millennium
M811
€ 27,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.