Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza Zeno Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza Zeno Midi Tower Schwarz
Azza Zeno Midi Tower Schwarz
Azza Zeno Midi Tower Schwarz
Azza Zeno Midi Tower Schwarz
Azza Zeno Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92755781
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-350
EAN/GTIN:
     4712839551825
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
475 mm
Gewicht
6000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.