Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Bomann RG 6039 CB 8 Person(en) 1400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92628150
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660391
EAN/GTIN:
     4004470603910
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Ruhige Stunden verbringen Grillen und genießen, deftig oder gesund - mit dem eleganten und leistungsstarken 1400 Watt Raclette-Grill RG 6039 CB von Bomann. Lieferumfang Im Lieferumfang sind 8 Pfännchen und 8 Holzspachtel enthalten. Die Pfännchen können Sie dank Antihaftbeschichtung leicht und schnell reinigen. Reinigung Die Grillplatte ist zur leichten Reinigung abnehmbar und ebenfalls antihaftbeschichtet. So können Sie das Gerät nach dem Gebrauch schnell und einfach säubern. Individuell Mit Hilfe des stufenlos regelbaren Edelstahl-Thermostats können Sie individuell und ganz nach Ihren Bedürfnissen die Temperatur regulieren. Maximaler Genuss Mit einer extra großen Grillfläche von ca. 42,0 x 21,0 cm findet jede Zutat Ihren richtigen Platz auf dem Raclette-Grill. Top Feature Zusätzlich punktet das Raclette mit einem sicheren Stand durch gummierte Füße, einem Cool Touch-Gehäuse und einer Temperatur “Ready”-Anzeige.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Metall, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
420 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.