Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Tripp Lite WWSSFDSAM Stehschreibtisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92451449
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     WWSSFDSAM
EAN/GTIN:
     0037332263384
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
289.6 mm
Höhe des Versandkartons
861.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
701 mm
Tiefe
551.2 mm
Höhe
1198.9 mm
Gewicht
7710 g
Verpackungsbreite
274.3 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
838.2 mm
Paketgewicht
8390 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Tischplattenform
Rechteckige Form
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332263381
Weitere Suchbegriffe: sitz steh schreibtisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1327RWTC
ab € 178,07*
Zubehör
Tripp Lite
WWSS1332W
ab € 230,94*
Zubehör
Tripp Lite
WWSSD3622
ab € 292,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.