Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 116.1400-E Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 116.1400-E Zange
KS Tools 116.1400-E Zange
KS Tools 116.1400-E Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92421595
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1400-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN ISO 9242
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Stahl
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, eisenflechterzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.