Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 503.4105-E Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 503.4105-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4105-E Gabelringschlüssel
KS Tools 503.4105-E Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92398769
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4105-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
178 mm
Gewicht
70 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3113, ISO 3318
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.