Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Totally Hair GRN81 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Barbie Totally Hair GRN81 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92139421
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GRN81
EAN/GTIN:
     887961909029
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Puppenrucksack, Puppentasche, Puppen-Haarbürste, Puppenstirnband, Puppenschuhe, Puppenrock, Halskette
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
16 Stück(e)
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
20887961909023
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Volumen Hauptkarton
31900 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
20887961909023
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
14917 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
15983 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
298 mm
Breite
70 mm
Tiefe
34 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
382.4 g
Verpackungsvolumen
4465.6169 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Modepuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
China
Jahr
2022
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.