Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Turing TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akasa Turing TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz
Akasa Turing TN Ultrakleiner Formfaktor (USFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2072-3005
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC68-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Ultrakleiner Formfaktor (USFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Geeignet für
Heimbüro
Heizbecken
1
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
247.9 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2072
pro Packung
€ 5,80*
ab € 115,22*
€ 154,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,13*
€ 214,25*
Preise: Lager 2072
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,15*
€ 183,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,31*
€ 169,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,62*
€ 159,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,12*
€ 151,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,22*
€ 137,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 115,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2072
Versand: Lager 2072
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.