Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Thrustmaster T-GT II Volant + pedalier 4160823 Schwarz, Satinierter Stahl USB Lenkrad + Pedale PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92080852
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4160823
EAN/GTIN:
     5715063256640
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation Lenkrad
PlayStation Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
AC
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Satinierter Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
525 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
13150 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Lenkrad + Pedale
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, PlayStation 5
Weitere Suchbegriffe: lenkräder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,11*
€ 702,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,13*
€ 696,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,18*
€ 666,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.