Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Robomow RK2000 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Rot, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92046589
Hersteller:
     Robomow
Herst.-Nr.:
     22AKHAFB619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
SmartHome Mähroboter
Mit einer Schnittbreite von 21 cm eignet sich die neue RK-Serie hervorragend zum effizienten Mähen von bis zu 2.000 m² Rasenfläche. Mit einer Schnittbreite von 21 cm eignet sich die neue RK-Serie hervorragend zum effizienten Mähen von bis zu 2.000 m² Rasenfläche. Das einzigartige und patentierte Schneidsystem mit pendelnd aufgehängtem Mähwerk hinterlässt nicht nur ein perfektes Schnittbild, sondern macht auch an den Kanten eine überaus gute Figur, wenn die Messer über den Radstand hinaus mähen. Dank der Räder mit ihrer hohen Traktion bewegt sich unser RK 2000 sicher durch das Gelände. Selbst Steigungen von bis zu 45 Prozent stellen den Roboter vor keine Herausforderungen. Ein farbiges Touch Screen-Display und die Robomow-App sorgen schließlich für eine einfache Programmierung und individuelle Steuerung des Mähroboters. Damit Sie direkt starten können, sind die erforderlichen Montagematerialien direkt im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
2000 m²
Schneideweite
210 mm
Minimum Schnitthöhe
200 mm
Maximum Schnitthöhe
1000 mm
Mähzeitplan
Ja
Geeignet für einen Hang bis zu
45 %
Geeignet für Steigung bis zu
24 °
Schwimmdecke
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Eingebautes Display
Ja
Geräuschpegel
60 dB
Antidiebstahlvorrichtung
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Anzahl der Zonen
2
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Türkis
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18.15 V
Ladezeit
2 h
Batteriekapazität
4.9 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (min.)
100 min
Batterielebensdauer (max.)
120 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.292,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,86*
€ 1.538,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.278,71*
€ 1.521,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,89*
€ 1.448,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,43*
€ 1.399,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,41*
€ 1.336,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.