Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Logitech MX Anywhere 2S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 4000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92006404
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006211
EAN/GTIN:
     5099206095847
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
170 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
201 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Vereinigender Receiver
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.6 mm
Tiefe
100.3 mm
Höhe
34.4 mm
Gewicht
106 g
Breite des Empfängers
14.3 mm
Tiefe des Empfängers
6.5 mm
Höhe des Empfängers
14.9 mm
Empfängergewicht
1.63 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.