Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 126-28 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 126-28 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Sandberg 126-28 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Sandberg 126-28 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Sandberg 126-28 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91862355
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-28
EAN/GTIN:
     5705730126284
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Sandberg USB Office Headset Mono wird über einen USB-Port an Ihren Computer angeschlossen. Durch seine klare Klangwiedergabe ist das Sandberg USB Office Headset Mono ideal für Internet-Telefonie. Das Set verfügt auch über eine elegante integrierte Lautstärkeregelung, sodass Sie die Lautstärke schnell und einfach einstellen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
180 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-46 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.