Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitbit Luxe AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz, Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitbit Luxe AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz, Graphit
Fitbit Luxe AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz, Graphit
Fitbit Luxe AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband Schwarz, Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91685803
Hersteller:
     Fitbit
Herst.-Nr.:
     FB422BKBK
EAN/GTIN:
     810038854441
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Der elegante Tracker für Fitness und Wohlbefinden: Die Fitbit Luxe begleitet dich Tag und Nacht auf deinem Weg zu besserer Gesundheit für Körper und Geist. Mit der kostenlosen 6-monatigen Fitbit Premium-Testversion für neue Nutzer erhältst du zusätzliche individuelle Analysen und Anleitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Treppen erklommen
Ja
Multisportmodus
Ja
Erklommene StockwerkeErklommene Stockwerke
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Höhenmesser
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
E-Mail
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Timer
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Speicherkapazität
30 Tag(e)
Speicherplatz für Tagessummen
30 Tag(e)
Speicherkapazität für Bewegungs- und Herzfrequenzdaten
7 Tag(e)
Simple Notification Service (SNS) unterstützt
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Graphit
Gehäusematerial
Edelstahl
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Bandgröße
S/L
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Anpassbar
Ja
Minimale Riemenlänge
180.34 mm
Maximale Riemenlänge
220.98 mm
Staubschutz
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Spritzwasserschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Berührung
Entfernbarer Gurt
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.2 g
Breite
17.62 mm
Tiefe
36.32 mm
Dicke
10.05 mm
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
91 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
130 g
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku
Ja
Ladezeit
2 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.0, Android 8.0, iOS
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Bänder
2
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
218 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Weitere Suchbegriffe: fitbit aktivitätsmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.