Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Caran d-Ache 849.509 Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91677708
Hersteller:
     Caran d'Ache
Herst.-Nr.:
     849509
EAN/GTIN:
     7630002316774
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
88 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Gehäuseform
Hexagonal
Gehäusematerial
Aluminium
Clip-Material
Metall
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caran d'Ache
8420.000
ab € 4,77*
Sonstiges
Caran d'Ache
8421.191
ab € 4,74*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.000
ab € 4,75*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.000
ab € 4,76*
Sonstiges
Caran d'Ache
849530
ab € 16,23*
Sonstiges
Caran d'Ache
8422.260
ab € 4,74*
Sonstiges
Caran d'Ache
8428.109
ab € 4,74*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.970
ab € 16,12*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.730
ab € 16,23*
Sonstiges
Caran d'Ache
849.590
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.