Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellblau, Hellgrau, Weiß, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellblau, Hellgrau, Weiß, Grün
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellblau, Hellgrau, Weiß, Grün
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Hellblau, Hellgrau, Weiß, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91411999
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN160X230MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
Deko-Teppich "CANVAS"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Hellblau, Hellgrau, Weiß, Grün
Färbung
Muster
Produktdesign
Geometrisch
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Waschbar
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
2300 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 141,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MA
€ 141,18*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MB
€ 102,26*
Ähnlich
Paperflow
74600553
€ 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.