Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91411231
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN160X230MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
Deko-Teppich "CANVAS"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Färbung
Muster
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Waschbar
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
2300 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 102,26*
1 Stück enthält 4 m² (ab € 20,4625* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MA
€ 141,18*
Ähnlich
Paperflow
TCAN160X230MC
€ 141,33*
Ähnlich
Paperflow
74600553
€ 140,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.