Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9124AXI-A WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9124AXI-A WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9124AXI-A WLAN Access Point 5380 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91353886
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9124AXI-A
EAN/GTIN:
     889728343381
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 100 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5182 m
Höhe bei Lagerung
0 - 5182 m
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
2900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5380 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
60 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.682,94*
€ 2.002,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,59*
€ 1.978,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,04*
€ 1.918,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.576,13*
€ 1.875,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,76*
€ 1.828,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.