Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91314897
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     F2182664
EAN/GTIN:
     4047443466754
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
  • Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA/AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Französisch
Eingabegerät
Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.