Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aiwa KBTUS-900 portable/party speaker Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aiwa KBTUS-900 portable/party speaker Schwarz 100 W
Aiwa KBTUS-900 portable/party speaker Schwarz 100 W
Aiwa KBTUS-900 portable/party speaker Schwarz 100 W
Aiwa KBTUS-900 portable/party speaker Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91276116
Hersteller:
     AIWA
Herst.-Nr.:
     KBTUS-900
EAN/GTIN:
     8435256896541
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
23700 g
Breite
400 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
1200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
1250 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
26700 g
Audio
RMS-Leistung
100 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
74 dB
Musik Energie
800 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Lautsprechertyp
3-Wege
Hochtönerdurchmesser
1 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 "
Tieftönerdurchmesser
4 mm
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
FM-Radio
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
5
Bass-Justage
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Typ
Trolley Public Address (PA) system
Ladezeit
10 h
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.