Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield STWM042 Maus Büro USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seal Shield STWM042 Maus Büro USB Typ-A Optisch 800 DPI
Seal Shield STWM042 Maus Büro USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9125164
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     STWM042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Sonstige Funktionen
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 117 x 37.5 mm
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.83 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
800 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC
Zertifizierung
IP 68, NEMA 4X
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.