Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Box
rolly toys Box
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91225001
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     408894
EAN/GTIN:
     4006485408894
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
3000 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grau, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.