Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Halfpipe Single Spielzeug-Traktoranhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Halfpipe Single Spielzeug-Traktoranhänger
rolly toys Halfpipe Single Spielzeug-Traktoranhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91224993
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     123193
EAN/GTIN:
     4006485123193
Suchbegriffe:
Trettraktor-Anhänger
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
790 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
4600 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Traktoranhänger
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Markenkompatibilität
Rolly toys
Produktfarbe
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
3600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.