Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Seal Shield STM042 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9036460
Hersteller:
     Seal Shield
Herst.-Nr.:
     STM042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Sonstige Funktionen
Produktabmessungen (B x T x H)
65 x 117 x 37.5 mm
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.83 m
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Zertifizierung
IP 68, NEMA 4X, WEEE, CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.