Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Zigbee 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Zigbee 5 W
Paulmann Zigbee 5 W
Paulmann Zigbee 5 W
Paulmann Zigbee 5 W
Paulmann Zigbee 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-90112723
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50129
EAN/GTIN:
     4000870501290
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Glühbirnendurchmesser
50 mm
Glühbirnenhöhe
54 mm
Merkmale
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
330 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,55
Lampenleistung
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Funkfrequenz
2400 MHz
Lampenstrom
40 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.