Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WP 110 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WP 110 Schwarz, Edelstahl
Steba WP 110 Schwarz, Edelstahl
Steba WP 110 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89999627
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     502100
EAN/GTIN:
     4011833303028
Suchbegriffe:
Warmhalte-Platte
Warmhalteplatte
Wärmeplatte
warmhalteplatte steba
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Heiztemperatur
120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
2900 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: warmhalteplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.