Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 876939-002 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 876939-002 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HPE 876939-002 Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89907717
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     876939-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,23*
€ 359,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,91*
€ 355,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.