Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Amewi Atomic ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892204
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22513
EAN/GTIN:
     4260677953337
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
NIMH Akku
Toller Race Buggy in cooler Race Optik. Dieses voll einsteigertaugliche Modell ist dank seiner guten Ausstattung outdoor tauglich und wird komplett als RTR Modell (inkl. allem was zum Fahren benötigt wird) ausgeliefert. Sogar die Batterien (2 x 1,5V Mignon) für den Sender sind enthalten. Somit beschränkt sich die erste Inbetriebnahme auf das Laden des mitgelieferten Akkus. Der Race Buggy kann sehr feinfühlig über den proportionalen Gaskanal bewegt werden und die schnelle Lenkung sorgt für eine sehr gute Kontrolle der Fahrtrichtung. Die max. Geschwindigkeit liegt bei ca. 20 - 25 km/h und die High Grip Gummireifen sorgen auf jedem Untergrund für ausreichend Traktion. Die Fahrzeit liegt je nach Beschaffenheit des Untergrundes bei 8 - 12 min. Das Fahrzeug ist voll gefedert und die Antriebsachse ist mit einem Differential ausgestattet. Ein starker Elektromotor treibt dabei die Hinterräder des 2WD Buggys an und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:12
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grün, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
12 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Breite
213 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
688 g
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.