Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
TOGU Aero-Step XL Balance-Kissen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89892152
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400591
EAN/GTIN:
     4006226019679
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Aero-Step
Luftkammer Sportunterlage
Der Aero-Step XL functional - made in Germany - ist ein Trainingsgerät aus hochwertigem Ruton. Das Material Ruton ist geruchsneutral, latexfrei und sehr belastbar (ca. 200 kg). Auf den Aero-Step XL functional gibt TOGU eine 30-Jahre-Hersteller Garantie. Eine ausführliche Übungsanleitung sowie Luftpumpe zur individuellen Einstellung sind enthalten.

Was bewirkt die Anwendung?
Der Aero-Step XL functional ermöglicht eine Verbesserung der Gelenkstabilität. Die Muskeln werden bis in die Tiefe gestrafft und gekräftigt.

Wie funktioniert es?
Egal ob im Stand oder in Bauch- bzw. Rückenlage, lässt die Labilität, dank der Luftfüllung jede bekannte Übung zur Herausforderung werden. Die eingelegte Verbindungsplatte des Beinachsen Trainers gibt die nötige Stabilisierung, sodass eine gute Bodenhaftung garantiert ist. Die mit Luft gefüllten Kammern ermöglichen ganz kleine Bewegungsmomente. Dies bedeutet hohe Anforderung und somit schnelle Trainingseffekte.

Expertenmeinung von Dr. Christos Papadopoulos, Reha- und Konditionstrainer:
“Der Aero-Step bildet eine apparative Ergänzung, die es uns im Bereich des Koordinations-, Kräftigungs- und Flexibilitätstrainings ermöglicht, kreativer und effizienter zu arbeiten. Er ersetzt sperrige Utensilien, die in der Vergangenheit benutzt wurden. Die Einmaligkeit des Materials ermöglicht einen vielseitigen Einsatz, nicht nur im Indoor-, sondern auch (im Fußball von größerer Bedeutung) für das Outdoortraining, ob Barfuß, mit Lauf-, oder mit einem Fußballschuh, durch seine robuste Beschaffenheit ist alles möglich.

Der Aero-Step bildet einen festen Bestandteil in unserem Übungsrepertoire und ist von dort nicht mehr wegzudenken. Bei den sportartspezifischen Übungen stellt er für den Profifußballer eine besondere Herausforderung dar, denn in Kombination mit dem Ball gibt der Aero-Step dem meist langweiligen Koordinations- und Stabitraining den besonderen Kick und dabei ist der Spaßfaktor enorm hoch (Motivation).”
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance-Kissen
Produktfarbe
Grau
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
2450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
939510
ab € 12,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.