Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
OWC Mercury Electra 2.5" 4 TB SATA SLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89889429
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS4D7E6GT4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 93 %
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
2 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
4000 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
SLC
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
513 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
516 MB/s
Controller Typ
Phison PS3112-S12
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.12 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
99.06 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,23*
€ 646,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,77*
€ 574,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.