Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Spirit Chop Kopfhörer im Ohr Bluetooth Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89871397
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184081
EAN/GTIN:
     4047443460455
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
  • Bluetooth at its best: maximale Bewegungsfreiheit, da die beiden Ohrhörer nicht durch ein Kabel verbunden sind - Spritzwassergeschützt nach IPX4 zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz - Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Touch-Control erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen - Dank des integrierten Mikrofons können Sie ganz einfach zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. Damit verpassen Sie beim Musikhören keinen Anruf mehr - Die hervorragende Passform reduziert unerwünschte Außengeräusche, sodass Sie ohne Störung Ihre Musik genießen können - Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Calls/Music
Produktfarbe
Grau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Feuchtigkeitsbeständig, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,SPP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.402-2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
150 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 5000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.