Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StorageWorks M6625 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StorageWorks M6625 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Silber
HPE StorageWorks M6625 Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8981028
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AJ840A
EAN/GTIN:
     884420060932
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
SAS-Host-Anschluss
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
25
Maximal unterstützte Speicherkapazität
150 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
406.4 mm
Tiefe
596.9 mm
Höhe
762 mm
Gewicht
24490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.917,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,37*
€ 2.281,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,70*
€ 2.278,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,70*
€ 2.197,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,13*
€ 2.139,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.730,64*
€ 2.059,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U4XA3PE
€ 461,08*
Zubehör
HP
U4WY0PE
€ 306,88*
Zubehör
HP
U2QB3PE
€ 1.235,99*
Zubehör
HP
U2QA9E
€ 4.926,91*
Zubehör
HP
U8P54E
€ 1.329,97*
Zubehör
HP
U8P61E
€ 746,89*
Zubehör
HP
U8P53E
€ 2.053,11*
Zubehör
HP
U8P60E
€ 1.301,44*
Zubehör
HP
U2QB1E
€ 3.939,01*
Zubehör
HP
U2QB0E
€ 3.749,62*
Zubehör
HP
U8P52E
€ 2.739,27*
Zubehör
HP
U8P56E
€ 4.829,71*
Zubehör
HP
HF383E
€ 722,72*
Zubehör
HP
U4XZ4E
€ 946,10*
Zubehör
HP
U4YA8E
€ 1.230,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.