Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Keyboard K360 Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8970369
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003056
EAN/GTIN:
     5099206027442
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
KOMPAKTER KOMFORT
Der perfekte Begleiter für Ihr Notebook: Mit dieser kompakten Tastatur tippen Sie komfortabler und sparen Platz.

ENERGIEGELADEN
Bei einer Batterielebensdauer von drei Jahren können Sie den Batteriewechsel fast ganz vergessen.1

NUR EIN TASTENDRUCK
Dank der sechs Sondertasten und zwölf programmierbaren F-Tasten haben Sie sofortigen Zugriff auf Ihre Musik, Ihr E-Mail-Programm und vieles mehr.2

MEHR LEISTUNG
Sie schließen den winzigen Logitech Unifying-Empfänger an Ihr Notebook an und lassen ihn eingesteckt. Sie können sogar noch weitere Geräte hinzufügen. Empfänger anschließen. Eingesteckt lassen. Geräte hinzufügen. Weitere Informationen zum Logitech Unifying-Empfänger

KOMPAKTER KOMFORT FÜR IHR NOTEBOOK
Mit dieser kompakten Tastatur mit vertrauter Tastenanordnung tippen Sie in einer komfortableren Haltung. Und sie ist um etwa 20 % kleiner als Standardtastaturen, passt also problemlos in Ihr Büro, Ihr Wohnzimmer oder jeden anderen Ort, an dem Sie Ihr Notebook verwenden.

DREI JAHRE BATTERIELEBENSDAUER
Dank der längeren Batterielebensdauer können Sie sich die ständige Suche nach neuen Batterien sparen.1

SECHS SONDERTASTEN
Überspringen Sie einen Song. Halten Sie ein Video an. Drehen Sie richtig auf. Über sechs Sondertasten können Sie die Wiedergabe starten und anhalten, zum vorherigen oder nächsten Titel springen, die Lautstärke anpassen und die Lautsprecher stummschalten.

ZWÖLF PROGRAMMIERBARE F-TASTEN
Sie können die F-Tasten ganz nach Ihren Wünschen programmieren, um häufig verwendete Anwendungen, Ordner oder Websites zu öffnen.2

KABELLOSE ADVANCED 2,4-GHZ-TECHNOLOGIE
Jetzt können Sie überall arbeiten und spielen – z. B. bequem auf dem Sofa. Dank der kabellosen Verbindung mit großer Reichweite gibt es nahezu keine Verzögerungen, Ausfälle oder Störungen.

LOGITECH UNIFYING-EMPFÄNGER
Der winzige Empfänger kann – ohne beschädigt zu werden – ständig in Ihrem Notebook eingesteckt bleiben. Und über denselben Empfänger können Sie ganz einfach eine kompatible kabellose Maus, Tastatur oder einen Nummernblock anschließen.

PLUG&PLAY-KOMFORT
Die Einrichtung ist eine Frage von Sekunden: Schließen Sie einfach den kabellosen Empfänger an einen USB-Anschluss Ihres Computers an, ziehen Sie den Schutzstreifen der Batterien heraus und schon ist Ihre Tastatur einsatzbereit – ganz ohne Software.

FLÜSTERLEISE, KOMPAKT ANGEORDNETE TASTEN
Diese kompakte Tastatur sieht schick aus, ist beim Tippen fast geräuschlos und bietet ein komfortableres Tipperlebnis als Notebook- oder Netbook-Tastaturen.

EINSTELLBARER NEIGUNGSWINKEL ÜBER STABILE FÜSSE
Sie können die stabilen Füße ausklappen und die Neigung der Tastatur um acht Grad erhöhen, um sie Ihrer persönlichen Arbeitsweise anzupassen. Die rutschfesten Gummifüße bieten sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
380 x 25 x 156 mm
Tastaturgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
393.7 mm
Verpackungshöhe
28.57 mm
Paketgewicht
743.9 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.