Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81353 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81353 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 81353 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89673365
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81353
EAN/GTIN:
     4043619813537
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächentyp
Matte
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Höhe
45 mm
Dicke
22 mm
Fensterabmessungen (BxH)
19.2 x 14.9 mm
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung delock
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.