Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya TBLE-04S ESC (sensored) Geschwindigkeitsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89662369
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     45069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brushed Regler
Brushless Regler
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6.6 - 7.2 V
Maximaler Dauerstrom
75 A
Merkmale
Produkttyp
Geschwindigkeitsregler
Markenkompatibilität
Tamiya
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.5 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.