Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Sharkoon ELITE SHARK CA300H Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89637314
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951030156
EAN/GTIN:
     4044951030156
Suchbegriffe:
Big Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der ELITE SHARK CA300H ist mit seinem eindrucksvollen Design, dem ausgeklügelten Layout und einer Front, die ins Auge sticht, ein echter Blickfang in jedem Spiel- oder Arbeitszimmer. Die aus gehärtetem Glas gefertigten Seitenteile gewähren einen Blick auf das aufgeräumte Innenleben. Die seitlich angebrachte RGB-beleuchtete I/O-Blende reiht sich in die gelungene LED-Optik ein und dank der parallelogramm-förmigen Öffnungen der stählernen Frontblende kommt zudem die farbenfrohe Optik der RGB-LED-Lüfter voll zur Geltung. Imposantes Gehäusedesign. Die ausdrucksstarke Front des CA300H sticht mit seinem auffälligen geometrischen Design und den drei dahinter verborgenen RGB-LED-Lüftern sofort ins Auge. Die Seitenteile aus gehärtetem Glas geben den Blick frei auf das aufgeräumte Innenleben, das durch den im hinteren Teil des Gehäuses sitzenden, vierten RGB-LED-Lüfter zusätzlich ausgeleuchtet wird. Um einzigartige Lichteffekte zu generieren, lassen sich die LEDs sämtlicher verbauter Lüfter über die Software kompatibler Mainboards mit einer Pinbelegung von 5V-D-Coded-G oder 5V-D-G gezielt ansteuern. Hochwertige Materialien wie die aus solidem Metall gefertigte, perforierte Oberseite tragen zusätzlich zur edlen Optik des Gehäuses bei. RGB-beleuchtete I/O-Blende. Ein besonderes Detail des CA300H findet sich an der ohnehin schon imposanten Front wieder. Statt die I/O-Blende, wie meist üblich, an der Oberseite anzubringen, haben wir sie seitlich platziert. Knöpfe und Anschlüsse sind somit besonders gut zu erreichen, wenn der PC auf dem Tisch stehend präsentiert wird. Neben den gängigen Anschlüssen für Audio und USB haben wir dem CA300H zudem einen USB-C-Anschluss spendiert. Den letzten Schliff erhält die I/O-Blende durch eine eigene RGB-Beleuchtung. Konstanter Luftfluss für volle Power. Drei vorinstallierte RGB-LED-Lüfter in der Front und einer an der Rückseite versorgen das CA300H mit einem konstanten Airflow. Damit ausreichend Luft ins Gehäuse fließen kann, ist die Frontblende mit einem Mesh-Gitter versehen. Die Gehäuseoberseite bietet für Lüfter und Radiatoren sogar eine komplette Öffnung mit perforierter Abdeckung. Die drei 120-mm-RGB-LED-Lüfter in der Front können auch durch größere Exemplare mit einem Durchmesser von 140 Millimetern ausgetauscht werden. Zudem lassen sich bis zu 420-mm-Radiatoren in der Front oder bis zu 360-mm-Radiatoren in der Oberseite des Gehäuses einbauen. Stylischer Schaukasten für edle Komponenten. Hardware, die in einem Gehäuse der ELITE SHARK Serie einziehen darf, verdient es auch gesehen zu werden. Für den vollen Durchblick haben wir das CA300H mit gleich zwei Seitenteilen aus gehärtetem Glas ausgestattet. Auf der linken Seite bietet sich damit ein ungetrübter Einblick ins Innere des Gehäuses, um so die verbauten Komponenten perfekt zur Schau stellen zu können. Rechts hingegen ist das Glas teilweise schwarz getönt, damit etwa der Netzteil-Tunnel nicht die Optik stört. SSDs mit RGB-Elementen oder imposante HDDs kommen hier jedoch voll zur Geltung. Kabelgewirr hat hingegen keine Chance: es kann einfach hinter einem geräumigen, aufklappbaren Kabelfach sowie einer verschiebbaren Kabelabdeckung aus dem Blickfeld verschwinden. Um zusätzlich keine unnötigen Elemente im Sichtfeld zu haben, sind die Seitenteile zudem vollkommen frei von Schrauben an Rückseite oder Oberfläche, da sie mit wenigen Handgriffen schnell und einfach im Rahmen des Gehäuses eingehängt werden. Massiver Tower mit mächtig viel Platz. Wenn es um ausreichend Platz für hochwertige PC-Builds geht, macht das CA300H keine Abstriche. Der Innenraum ist großzügig bemessen und mit einem durchdachten Layout für komplexe Systeme versehen. Große Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 42,5 Zentimetern kommen genauso unter wie 24 Zentimeter lange Netzteile oder 16,5 Zentimeter hohe CPU-Kühler. Weiterhin können in dem massiven Gehäuse auch bis zu sieben 2,5-Zoll SSD‘s oder vier 3,5-Zoll Festplatten einziehen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
425 mm
Maximum PSU Länge
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
14700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.