Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-GEAR Disco Block 410 Tragbar Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N-GEAR Disco Block 410 Tragbar Kabelgebunden
N-GEAR Disco Block 410 Tragbar Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89637162
Hersteller:
     N-GEAR
Herst.-Nr.:
     8719327187524
EAN/GTIN:
     8719327187524
Suchbegriffe:
Karaoke-Anlage
Karaoke-Player
Karaokesystem
karaoke anlage
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integriert
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
30 W
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
1
Mikrofon
Mikrofon
Kabelgebunden
Technische Details
Zweck
Tragbar
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Disco Licht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.