Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Huawei Band 6 AMOLED Aktivitäts-Trackerarmband 3,73 cm (1.47 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89558634
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55026633
EAN/GTIN:
     6941487216635
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Aktive Minuten
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Tracking-Übung
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Multisportmodus
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
"
Ja
Gyroskop
Ja
Kameraverschluss-Funktion
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Wecker
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Graphite Black
Gehäusematerial
Polymer
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Silikon
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserfest
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Steuerung
Tasten, Berührung
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.99 mm
Dicke
43 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
98 g
Leistungen
Display-Typ
AMOLED
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.47 Zoll
Display-Auflösung
194 x 368 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Akku
Ja
Ladezeit
1.08 h
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Anzahl enthaltener Bänder
1
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.