Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Carson 500907347 ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89558535
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500907347
EAN/GTIN:
     4005299006593
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielzeug Traktor
Traktor mit der Funktion eines Radladers! Der Frontlader fährt in unwegsamen Gelände und ist dafür ausgestattet mit griffigen Gummireifen im originalgetreuen Profil. Das Landwirtschaftsfahrzeug im Maßstab 1:16 beinhaltet viele Details mit neuester Technik wie die störungsfreie 2,4 GHz Mehrkanalfernsteuerung, Sound und Licht, Motorengeräusche. Mit der Fernsteueranlage werden Funktionen wie Licht, Hupe und Motorensound gesteuert. Der Frontlader kann Lasten bis zu 200g heben und senken. Über den Sender lässt sich außerdem die Kippfunktion der Mulde steuern. Der eingebaute Li-Ion Fahrakku ermöglicht eine Fahrzeit von bis zu 50 Minuten. Der Traktor ist mit Sender, Senderbatterien, Fahrakku, Ladegerät und Anleitung voll ausgestattet und nach dem Laden sofort startbereit. Kaufen - laden - fahren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontlader
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Lichteffekte
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
50 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
425 mm
Breite
170 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
1664 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.