Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 18262D Aktenordner Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 18262D Aktenordner Blau
Exacompta 18262D Aktenordner Blau
Exacompta 18262D Aktenordner Blau
Exacompta 18262D Aktenordner Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89497650
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18262D
EAN/GTIN:
     9002493116719
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Praktischer Stehsammler für Dokumente im A4+ Format, wie Zeitschriften, Magazine, aber auch Blöcke oder Sammelmappen. Er ist standfest und hat ein hohes Fassungsvermögen. Dank seines speziellen Designs ist das Griffloch des MAG-CUBE niemals blockiert. Der Stehsammler hat eine Garantie von 25 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Format
A4+
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
266 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.