Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
DJI FPV Combo 4 Rotoren Quadrocopter 3840 x 2160 Pixel 2000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89488829
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.FP.00000002.01
EAN/GTIN:
     6941565903860
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Grau
Bauart
Flugbereit (RTF)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Seitwärts fliegen, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Egoperspektive (FPV)
Ja
Sender
Funkfrequenz
2400 - 5850 MHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Kamera
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Maximale Framerate
120 fps
Blickwinkel (FOV)
150 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
120 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MOV, MP4, MPEG4
Kamera Verschlusszeit
1/50 - 1/8000 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG
Energie
Netzteilstärke
90 W
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Batteriekapazität
44.4 Wh
Betriebsdauer
20 min
Transmitter-Batterie-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Mikro-USB, USB, USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Auf dem Kopf befestigtes Display inbegriffen
Ja
Ladegerät
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
295 g
Breite des Senders
190 mm
Tiefe des Senders
140 mm
Höhe des Senders
51 mm
Gewicht Transmitter
346 g
Sonstige Funktionen
Integrierte Kamera
Ja
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
39 m/s
Höchstgewichtskapazität
0.79 kg
Maximaler Arbeitsabstand
10000 m
Maximale Flughöhe
6000 m
Frequenzband
0.04 GHz
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximaler Neigungswinkel
70 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
15 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
10 m/s
Maximale Windbeständigkeit
39 m/s
Maximale Flugzeit
20 min
Anzahl der Achsen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rückkehrfunktion
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Hinderniserkennungssystem
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,30*
€ 1.042,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,78*
€ 1.032,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,35*
€ 996,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,73*
€ 924,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.