Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-16-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-16-600 Bohrer
Bahco 4652-16-600 Bohrer
Bahco 4652-16-600 Bohrer
Bahco 4652-16-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443748
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-16-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
410 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.