Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4652-12-600 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 4652-12-600 Bohrer
Bahco 4652-12-600 Bohrer
Bahco 4652-12-600 Bohrer
Bahco 4652-12-600 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443733
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4652-12-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
600 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.